{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 11,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 46 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113150 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197004277 | |
Producentnummer | 113150 2,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
Fra
1
stk.
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
Fra
1
stk.
33,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
Fra
1
stk.
74,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
Fra
1
stk.
74,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
Fra
1
stk.
118,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
98,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
Fra
1
stk.
65,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager
Fra
1
stk.
8,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skaft-⌀ Ds | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |