Kortbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,4mm

Art.-nr.: 113260 5,4
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    148,55  DKK / styk
  • fra 10 styk
    123,74  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 5,4 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 1897
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 19,9 mm
Spånnotlængde Lc 28 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 5,4 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113260 5,4
EAN/GTIN 4045197006776
Producentnummer 113260 5,4

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
56
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcise boringer på grund af den hurtige omløbsnøjagtighed og et særligt spændenotprofil.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,4 mm.

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boredybde (ca. 2-4×d) på NC-maskiner og -automater.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven