{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113260 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197007254 | |
Producentnummer | 113260 9,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E 9,9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
Fra
1
stk.
361,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
300,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
Fra
1
stk.
312,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
260,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
Fra
1
stk.
149,00 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
124,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Fra
1
stk.
294,35 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
245,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
43,06 DKK
9,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | ubelagt | TiN | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Skaft-⌀ Ds | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm |