Kortbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,7mm

Art.-nr.: 113260 8,7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    296,13  DKK / styk
  • fra 5 styk
    246,82  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8,7 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 1897
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 27 mm
Spånnotlængde Lc 40 mm
Samlet længde L 84 mm
Skaft-⌀ Ds 8,7 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113260 8,7
EAN/GTIN 4045197007124
Producentnummer 113260 8,7

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
56
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcise boringer på grund af den hurtige omløbsnøjagtighed og et særligt spændenotprofil.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,4 mm.

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boredybde (ca. 2-4×d) på NC-maskiner og -automater.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kortbor HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,7mm

Kortbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,7mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
Fra 1  stk.
296,13  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
246,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra 1  stk.
116,96  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
97,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Fra 1  stk.
251,88  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
209,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
Fra 1  stk.
111,53  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
92,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
Fra 1  stk.
204,05  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
170,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
Fra 1  stk.
239,29  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
199,43  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
33,52  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2 2 2 2
Belægning TiAlN ubelagt TiAlN ubelagt TiN TiAlN ubelagt
Farvering blå uden uden uden uden grøn uden
Samlet længde L 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm
Skæremateriale HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS
Spidsvinkel 130 grader 135 grader 130 grader 130 grader 130 grader 118 grader 118 grader
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven