{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 9,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,3 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 2,3 | |
EAN/GTIN | 4062406234089 | |
Producentnummer | 113265 2,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E 2,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
Fra
1
stk.
61,39 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
51,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
458 styk på lager
Fra
1
stk.
7,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 2,3 mm | 2,3 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 13 mm | 13 mm |
Skaft-⌀ Ds | 2,3 mm | 2,3 mm |