{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 40 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,1 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 9,1 | |
EAN/GTIN | 4062406235444 | |
Producentnummer | 113265 9,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E 9,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
Fra
1
stk.
251,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
209,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Fra
1
stk.
42,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
35,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden |
Nominel ⌀ DC | 9,1 mm | 9,1 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 40 mm | 40 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,4 mm | 26,4 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |