{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 6,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 30 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,2 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 1,2 | |
EAN/GTIN | 4062406233860 | |
Producentnummer | 113265 1,2 |