{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 52 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002112 | |
Producentnummer | 113020 3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS 3,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.711 styk på lager
Fra
1
stk.
36,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
30,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.434 styk på lager
Fra
1
stk.
22,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
19,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
917 styk på lager
Fra
1
stk.
105,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
87,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
720 styk på lager
Fra
1
stk.
10,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
847 styk på lager
Fra
1
stk.
15,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | pink | blå | uden | uden |
Samlet længde L | 52 | 70 | 70 | 70 | 52 | 52 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 20 | 39 | 20 | 39 | 13 | 13 |