{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197002778 | |
Producentnummer | 113020 9,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS 9,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
Fra
1
stk.
141,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
118,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
Fra
1
stk.
102,51 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
85,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Fra
1
stk.
305,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
254,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | blå |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |