{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33 mm | |
Spånnotlængde Lc | 54 mm | |
Samlet længde L | 107 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 14 | |
EAN/GTIN | 4045197002983 | |
Producentnummer | 113020 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
Fra
1
stk.
355,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
296,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
Fra
1
stk.
328,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
273,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager
Fra
1
stk.
398,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
331,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
197,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
Fra
1
stk.
115,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
96,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 9,5 mm | 14 mm |