{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113280 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197007513 | |
Producentnummer | 113280 4,6 |