Kortbor HSS-E-PM HPC 2,8 mm

Art.-nr.: 113280 2,8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    168,37  DKK / styk
  • fra 10 styk
    140,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 1897
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 2,8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 1897
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
anbefalet maksimal boredybde L2 11,8 mm
Spånnotlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 46 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113280 2,8
EAN/GTIN 4045197007421
Producentnummer 113280 2,8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
25
Stål < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
50
CuZn
N
60
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale af sintret pulvermetallurgisk HSS til de højeste krav. Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed. Stort spånrum.
Med tilspidsning form A/C fra størrelse 2,2 mm.

Fordel:

Kan anvendes med forhøjede skæreværdier.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven