{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 52 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113280 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197007469 | |
Producentnummer | 113280 3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
Fra
1
stk.
153,91 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
128,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.415 styk på lager
Fra
1
stk.
36,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
30,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
Fra
1
stk.
77,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
64,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.179 styk på lager
Fra
1
stk.
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
Fra
1
stk.
69,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
57,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
396 styk på lager
Fra
1
stk.
88,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
73,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
36,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
30,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
Fra
1
stk.
66,83 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
55,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
761 styk på lager
Fra
1
stk.
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | grøn | uden | uden | uden | uden | blå | uden | grøn | uden |
Samlet længde L | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm |