{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 10,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 14 mm | |
Samlet længde L | 43 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,4 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113280 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197007391 | |
Producentnummer | 113280 2,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Fra
1
stk.
160,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
133,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
||||||||
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | grøn | without | without | without | without | blue | green | without |
Samlet længde L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Nominel ⌀ DC | 2,4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 2,4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 2.4 mm |