{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113280 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197007599 | |
Producentnummer | 113280 6,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
Fra
1
stk.
294,35 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
245,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
576 styk på lager
Fra
1
stk.
74,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
62,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
Fra
1
stk.
175,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
145,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
Fra
1
stk.
83,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
69,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
500 styk på lager
Fra
1
stk.
153,91 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
128,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager
Fra
1
stk.
174,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
145,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager
Fra
1
stk.
67,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
56,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
Fra
1
stk.
138,12 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
115,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.348 styk på lager
Fra
1
stk.
23,62 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
19,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden | uden | uden | uden | blå | uden | grøn | uden |
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |