{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 27,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 40 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113280 8,6 | |
EAN/GTIN | 4062406232276 | |
Producentnummer | 113280 8,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Fra
1
stk.
418,09 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
348,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
€ 15,54
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
€ 12,95
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
639 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
Fra
1
stk.
€ 14,82
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
€ 12,35
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
Fra
1
stk.
€ 27,12
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
€ 22,60
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
Fra
1
stk.
€ 40,56
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
€ 33,80
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
Fra
1
stk.
€ 31,80
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
€ 26,50
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
€ 4,59
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ongecoat | TiAlN | ongecoat | TiN | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Farvering | grøn | zonder | zonder | zonder | zonder | blauw | groen | zonder |
Samlet længde L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Nominel ⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |