{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 27,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,3 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113280 10,3 | |
EAN/GTIN | 4062406232283 | |
Producentnummer | 113280 10,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
Fra
1
stk.
256,43 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
213,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
Fra
1
stk.
306,12 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
255,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | 87 mm | 87 mm | 43 mm | 43 mm |
Skaft-⌀ Ds | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |