{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113280 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197007445 | |
Producentnummer | 113280 3,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
Fra
1
stk.
160,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
133,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager
Fra
1
stk.
69,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
57,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
547 styk på lager
Fra
1
stk.
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
913 styk på lager
Fra
1
stk.
73,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
60,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
Fra
1
stk.
94,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | ubelagt | TiN | TiAlN |
Farvering | grøn | uden | uden | uden | blå |
Samlet længde L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |