{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113280 11 | |
EAN/GTIN | 4045197007735 | |
Producentnummer | 113280 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
Fra
1
stk.
639,28 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
532,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
Fra
1
stk.
188,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
157,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
638 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
Fra
1
stk.
163,90 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
136,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
Fra
1
stk.
279,00 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
232,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
Fra
1
stk.
346,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
288,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
Fra
1
stk.
126,42 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
105,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
Fra
1
stk.
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
222,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
55,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader | 118 grader |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm |