Spiralbor HSS W 9,2 mm

Art.-nr.: 114200 9,2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    166,58  DKK / styk
  • fra 5 styk
    138,79  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,2 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 338
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 35-40 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 67,2 mm
Spånnotlængde Lc 81 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 9,2 mm
Tilspænding f i aluminium og kunststof, med lange spåner 0,18 mm/o
Farvering gul
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114200 9,2
EAN/GTIN 4045197016003
Producentnummer 114200 9,2

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Normal kernetykkelse uden kernestigning.
Præcist slebet spids.
Slebne, store spånrum med tætsiddende snoning.
Blankslebet overflade.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,0 mm.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS W 9,2 mm

Spiralbor HSS W 9,2 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra 1  stk.
166,58  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
138,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
38,74 DKK
8,57  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2
Farvering gul uden
Indvendig køling nej nej
Nominel ⌀ DC 9,2 9,2
Spidsvinkel 130 130
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8
Spånnotlængde Lc 81 40

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven