{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,5 mm | |
Tilspænding f i aluminium og kunststof, med lange spåner | 0,05 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114200 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197015235 | |
Producentnummer | 114200 1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS W, ubelagt, ⌀ DC h8: 1,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
Fra
1
stk.
30,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
25,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.962 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
978 styk på lager
17,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
675 styk på lager
Fra
1
stk.
30,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
25,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
933 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.265 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
Fra
1
stk.
31,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
26,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
525 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
Fra
1
stk.
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
79,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Nominel ⌀ DC | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |