{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 31,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,1 mm | |
Tilspænding f i aluminium og kunststof, med lange spåner | 0,05 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114200 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197015396 | |
Producentnummer | 114200 3,1 |