{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,6 mm | |
Tilspænding f i aluminium og kunststof, med lange spåner | 0,14 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114200 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197015648 | |
Producentnummer | 114200 5,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS W, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
Fra
1
stk.
58,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
48,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
694 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
Fra
1
stk.
37,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
31,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
Fra
1
stk.
55,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
45,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Farvering | gul | rød | uden | uden | blå | blå |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |