{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,4 mm | |
Tilspænding f i aluminium og kunststof, med lange spåner | 0,05 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114200 1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197015228 | |
Producentnummer | 114200 1,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS W 1,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager
Fra
1
stk.
30,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
25,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
6,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | gul | uden |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 130 | 130 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |