{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 68 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,7 mm | |
Tilspænding f i aluminium og kunststof, med lange spåner | 0,18 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114200 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197015952 | |
Producentnummer | 114200 8,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS W 8,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
Fra
1
stk.
146,24 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
121,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
18,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 81 | 81 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 68 | 68 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |