{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i aluminium og kunststof, med lange spåner | 0,14 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114200 6 | |
EAN/GTIN | 4045197015686 | |
Producentnummer | 114200 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spiralbor HSS W 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.276 styk på lager
Fra
1
stk.
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
44,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
15,12 DKK
4,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Type | W | N |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | 57 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48 mm | 48 mm |