{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,9 mm | |
Tilspænding f i aluminium og kunststof, med lange spåner | 0,05 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114200 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197015471 | |
Producentnummer | 114200 3,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS W, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
Fra
1
stk.
35,83 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
29,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.229 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
262 styk på lager
Fra
1
stk.
29,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
Fra
1
stk.
43,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
35,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager
|
|
Farvering | gul | rød | uden | uden | blå | blå |
Samlet længde L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |