{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,6 mm | |
Tilspænding f i aluminium og kunststof, med lange spåner | 0,14 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114200 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197015747 | |
Producentnummer | 114200 6,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS W 6,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
Fra
1
stk.
71,82 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
59,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
20,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Samlet længde L | 101 | 70 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 130 | 130 |
Spånnotlængde Lc | 63 | 31 |
Skaft-⌀ Ds | 6,6 | 6,6 |