{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197012906 | |
Tillverkarens nummer | 114150 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 4,5
på begäran
I lager
9 569 styck i lager
Från
1
st
43,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
36,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 538 styck i lager
6,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 768 styck i lager
Från
1
st
17,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
14,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 098 styck i lager
Från
1
st
42,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
35,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 905 styck i lager
Från
1
st
22,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
19,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
311 styck i lager
Från
1
st
53,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
44,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |