{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borrområde | 1 mm - 13 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 29 | |
Kärnhåls-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | Ja | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 115120 1-13KB | |
EAN/GTIN | 4045197657596 | |
Tillverkarens nummer | 115120 1-13KB |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sats spiralborrar HSS nr 114150 med kassett 1-13KB
på begäran
I lager
17 styck i lager
2 901,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 256,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 | 0,5 |
Borrområde | 1 ;13 | 1 ;13 |
Färgring | Utan | Utan |
med kassett | Ja | Ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 | 118 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |