Spiralborr HSS N 5

Art-nr: 114150 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    40,32  SEK / st.
  • Från 10st.
    33,64  SEK / st.
på begäran
I lager
14 582 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 5 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 338
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 118 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 44,5 mm
    Spännspårlängd Lc 52 mm
    totallängd L 86 mm
    Skaftdiameter Ds 5 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 114150 5
    EAN/GTIN 4045197012968
    Tillverkarens nummer 114150 5

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    80
    Alu (kortspånig)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Profilslipad: Spiralborr med hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt exakt spetsslipning.
    Från ⌀ 2,4 mm ånganlöpt.
    Med urspetsning form C från storlek 4 mm.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Anmärkning:

    Strl 16−20: Borr med skaft-⌀ 16 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen