{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 91,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | |
totallängd L | 169 mm | |
Skaftdiameter Ds | 15 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 15 | |
EAN/GTIN | 4045197013804 | |
Tillverkarens nummer | 114150 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 15
på begäran
I lager
308 styck i lager
489,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
282 styck i lager
351,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
470,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
Från
1
st
242,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
201,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
239 styck i lager
297,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
357,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,11 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |