{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 5,9 | |
EAN/GTIN | 4045197013064 | |
Tillverkarens nummer | 114150 5,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 5,9
på begäran
I lager
602 styck i lager
Från
1
st
66,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
55,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
788 styck i lager
Från
1
st
16,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
13,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
526 styck i lager
Från
1
st
24,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
20,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 93 | 93 | 93 |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 57 | 57 | 57 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |