{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 0,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 5,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 6 mm | |
totallängd L | 22 mm | |
Skaftdiameter Ds | 0,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197012326 | |
Tillverkarens nummer | 114150 0,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 0,5
på begäran
I lager
2 565 styck i lager
Från
1
st
53,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
44,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 668 styck i lager
26,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 22 mm | 22 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |