{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197012609 | |
Tillverkarens nummer | 114150 1,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 1,9
på begäran
I lager
1 049 styck i lager
Från
1
st
32,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
26,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
190 styck i lager
6,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
545 styck i lager
10,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 823 styck i lager
21,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
123 styck i lager
Från
1
st
57,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
47,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
903 styck i lager
13,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd | obelagd |
Nominell ⌀ DC | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 50,2 | 19,2 |