{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197013132 | |
Tillverkarens nummer | 114150 6,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 6,6
på begäran
I lager
1 336 styck i lager
Från
1
st
82,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
68,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 242 styck i lager
15,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
533 styck i lager
Från
1
st
31,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 882 styck i lager
Från
1
st
71,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
59,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
130 styck i lager
Från
1
st
250,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
209,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 144 styck i lager
Från
1
st
42,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
35,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | obelagd |
Nominell ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm |