{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 27 mm | |
totallängd L | 53 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197012678 | |
Tillverkarens nummer | 114150 2,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 2,3
på begäran
I lager
1 094 styck i lager
Från
1
st
32,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
26,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
194 styck i lager
6,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
544 styck i lager
10,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 496 styck i lager
13,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |