{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197013439 | |
Tillverkarens nummer | 114150 9,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 9,4
på begäran
I lager
172 styck i lager
Från
1
st
168,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
140,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
31,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
45,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
281 styck i lager
Från
1
st
133,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
111,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
Från
1
st
449,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
374,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
Från
1
st
568,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
473,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
127 styck i lager
66,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | TiAlN | obelagd |
totallängd L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 66,9 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |