{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ nom. DC | 9,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 66,9 mm | |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 9,4 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Artikelnummer | 114020 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197010377 | |
Tillverkarens nummer | 114020 9,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N 9,4 mm
på begäran
I lager
110 styck i lager
3,52 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
2,48 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
136 styck i lager
Från
1
st
13,15 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
10,95 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |