Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 1,9 mm

Art-nr: 114020 1,9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
  • Beställningssteg: 5 st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 1,9 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 19,2 mm
Spännspårlängd Lc 22 mm
totallängd L 46 mm
Skaftdiameter Ds 1,9 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114020 1,9
EAN/GTIN 4045197009623
Tillverkarens nummer 114020 1,9

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Rullvalsat, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.
Dimensioner enligt DIN 338.
Robust spiralborr med förstärkt kärna och liten tväregg för enkel borrning och noggrann centrering för den kommande borrningen. Precisionsvalsade spånutrymmen.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Strl 14-20: Skaft-⌀ 13 mm med 3 anläggningsytor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen