{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 76,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197010506 | |
Tillverkarens nummer | 114020 11,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 11,8 mm
på begäran
I lager
170 styck i lager
106,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
256 styck i lager
Från
1
st
66,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
55,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
507 styck i lager
Från
1
st
362,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
301,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
866 styck i lager
Från
1
st
224,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
186,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
Från
1
st
573,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
477,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
647 styck i lager
Från
1
st
186,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
155,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | Utan |
totallängd L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Skaftdiameter Ds | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |