Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 16 mm

Art-nr: 114020 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
330 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 16 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 96 mm
Spännspårlängd Lc 120 mm
totallängd L 178 mm
Skaftdiameter Ds 13 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114020 16
EAN/GTIN 4045197010582
Tillverkarens nummer 114020 16

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Rullvalsat, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.
Dimensioner enligt DIN 338.
Robust spiralborr med förstärkt kärna och liten tväregg för enkel borrning och noggrann centrering för den kommande borrningen. Precisionsvalsade spånutrymmen.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Strl 14-20: Skaft-⌀ 13 mm med 3 anläggningsytor.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 16 mm

Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 16 mm

på begäran
I lager
330 styck i lager
363,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
145 styck i lager
554,75  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
74 styck i lager
543,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning obelagd obelagd obelagd
Färgring Utan Utan Utan
Invändig nej nej nej
Skärmaterial HSS HSS HSS
Tolerans nom.-⌀ h8 h8 h8
Spännspårlängd Lc 120 120 149
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 96 96 125

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen