{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ nom. DC | 15 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 91,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 114 mm | |
Longueur totale L | 169 mm | |
⌀ queue Ds | 13 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Artikelnummer | 114020 15 | |
EAN/GTIN | 4045197010575 | |
Tillverkarens nummer | 114020 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N 15 mm
på begäran
I lager
285 styck i lager
27,03 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
250 styck i lager
37,69 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
36,28 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 15 | 15 | 15 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |