{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197010469 | |
Tillverkarens nummer | 114020 10,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 10,8 mm
på begäran
I lager
162 styck i lager
59,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
156 styck i lager
Från
1
st
56,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
46,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
203 styck i lager
Från
1
st
316,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
264,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
408 styck i lager
Från
1
st
199,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
165,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
Från
1
st
499,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
416,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
Från
1
st
153,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
128,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |