{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,8 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114580 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197855862 | |
Tillverkarens nummer | 114580 10,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,8mm
på begäran
I lager
85 styck i lager
Från
1
st
500,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
416,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
262 styck i lager
Från
1
st
246,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
205,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
Från
1
st
189,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
158,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
Från
1
st
364,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
303,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
Från
1
st
586,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
488,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
Från
1
st
677,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
564,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
320 styck i lager
Från
1
st
1 323,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
1 103,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
Från
1
st
807,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
672,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 151 mm | 142 mm |
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | DIN 1835 A med h6 | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E PM |
Spetsvinkel | 118 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |