{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,4 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114580 1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197854360 | |
Tillverkarens nummer | 114580 1,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA 1,4 mm
på begäran
I lager
70 styck i lager
Från
1
st
107,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
89,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
327 styck i lager
6,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
149 styck i lager
9,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
896 styck i lager
Från
1
st
39,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
33,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
559 styck i lager
17,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Nominell ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Skaftdiameter Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |