{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,4 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114580 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197855565 | |
Tillverkarens nummer | 114580 7,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/EVA, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,4mm
på begäran
I lager
38 styck i lager
Från
1
st
300,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
250,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
355 styck i lager
18,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
115 styck i lager
Från
1
st
35,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
29,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
440 styck i lager
Från
1
st
110,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
91,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
Från
1
st
90,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
75,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
Från
1
st
370,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
308,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 441 styck i lager
Från
1
st
54,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
45,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E PM | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |