{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197013217 | |
Tillverkarens nummer | 114150 7,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 7,4
på begäran
I lager
221 styck i lager
Från
1
st
108,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
90,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
447 styck i lager
18,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
184 styck i lager
Från
1
st
35,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
29,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 109 | 109 | 109 |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 69 | 69 | 69 |
Skaftdiameter Ds | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,9 | 57,9 | 57,9 |