Spiralborr HSS N 1,35

Art-nr: 114150 1,35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    44,12  SEK / st.
  • Från 5st.
    36,79  SEK / st.
på begäran
I lager
147 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 1,35 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 16 mm
Spännspårlängd Lc 18 mm
totallängd L 40 mm
Skaftdiameter Ds 1,35 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114150 1,35
EAN/GTIN 4045197012494

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Profilslipad: Spiralborr med hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt exakt spetsslipning.
Från ⌀ 2,4 mm ånganlöpt.
Med urspetsning form C från storlek 4 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Strl 16−20: Borr med skaft-⌀ 16 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen