{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 0,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 2,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 3 mm | |
totallängd L | 19 mm | |
Skaftdiameter Ds | 0,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 0,3 | |
EAN/GTIN | 4045197012289 | |
Tillverkarens nummer | 114150 0,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 0,3
på begäran
I lager
964 styck i lager
Från
1
st
82,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
68,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
247 styck i lager
34,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 19 mm | 19 mm |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Typ | N | N |
Spännspårlängd Lc | 3 mm | 3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |